1/4″-os gyorskioldós dugókulcs-hosszabbító L.330mm

Cikkszám: 11011013
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
Termék fajtája Hosszabbító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 11011013
EAN / GTIN 4018754196135
Gyártó száma 11011013
L-szám L60010 4788

Leírás

Leírás:

  • QuickRelease: Racsni, fogantyú, toldatok és univerzális kötések biztonsági zárral egy egységet alkotnak!
  • DIN 3123 / ISO 3316

Jellemző:

  • d: 11,6 mm
  • Külső négyszöghajtás (hüvelyk): 1/4″
  • Gr.: 13
  • Hossz [mm]: 330 mm
  • Négyszögletes meghajtás belül (hüvelyk): 1/4″
  • Súly: 145 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz