1/4″-os dugókulcs-hosszabbító L.356mm

Cikkszám: 11010024
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
    Termék fajtája Hosszabbító

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 11010024
    EAN / GTIN 4018754103829
    Gyártó száma 11010024
    L-szám L60010 72

    Leírás

    Leírás:

    • Elforgatási szög mindkét oldalon 8°-ig.
    • max. Terhelés 40 N·m.

    Jellemző:

    • d: 11,6 mm
    • Külső négyszöghajtás (hüvelyk): 1/4″
    • Gr.: 14
    • Hossz [mm]: 356 mm
    • Négyszögletes meghajtás belül (hüvelyk): 1/4″
    • Súly: 155 g

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz