1/4″-os dugókulcs-hosszabbító L.54mm

Cikkszám: 11010011
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
Termék fajtája Hosszabbító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 11010011
EAN / GTIN 4018754103775
Gyártó száma 11010011
L-szám L60010 1655

Leírás

Leírás:

  • Elforgatási szög mindkét oldalon 8°-ig.
  • max. Terhelés 40 N·m.

Jellemző:

  • d: 11,6 mm
  • Külső négyszöghajtás (hüvelyk): 1/4″
  • Gr.: 2
  • Hossz [mm]: 54 mm
  • Négyszögletes meghajtás belül (hüvelyk): 1/4″
  • Súly: 28 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz