dugókulcs ∙ 12-szög

Cikkszám: 1100Z-65
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1100Z-65
EAN / GTIN 4000896002580
Gyártó száma 1100Z-65

Leírás

Leírás:

  • Rövid kivitel
  • Recés
  • Rögzítőcsavarral a csap rögzítéséhez
  • Felület: Krómozott, polírozott
  • DIN 3124; ISO 2725-1.
  • Németországban készült
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 25 mm (1 hüvelyk)
  • Kimenet: Külső dupla hatszögleKarosszéria szintező profil
  • Csavarkulcs mérete: 65 mm
  • Méretek / hosszúság: 86 mm
  • Átmérő D1 (a kimeneten): 88 mm
  • Átmérő D2 (a meghajtón): 60 mm
  • Nettó tömeg (kg): 1,89 kg.
  • Kézi működtetéshez

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz