Gépi dugókulcs ∙ 6 pontos

Cikkszám: 1100SLG-41
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1100SLG-41
EAN / GTIN 4000896002481
Gyártó száma 1100SLG-41
L-szám L60140 3069

Leírás

Leírás:

  • Hosszú kivitel
  • Furattal a rögzítőcsaphoz vagy a rögzítőrugóhoz és horonyhoz az O-gyűrűhöz
  • Felület: Foszfátozott, olajozott
  • DIN 3129; ISO 2725-2.
  • Németországban készült
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 25 mm (1 hüvelyk)
  • Kimenet: Külső hatszögprofil
  • Csavarkulcs mérete: 41 mm
  • Méretek / hosszúság: 110 mm
  • Átmérő D1 (a kimeneten): 63 mm
  • Átmérő D2 (a meghajtón): 54 mm
  • Nettó tömeg (kg): 1,51 kg.
  • A gép működtetéséhez

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz