Beépíthető mikrométer, differenciálcsavar, 0-0,05″

Cikkszám: 110-112
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
Méréstechnika analog
Termék fajtája Beépíthető mikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 110-112
EAN / GTIN 4946368008677
Gyártó száma 110-112
L-szám L40010 14698

Leírás

Leírás:

Az extra finom adagoláshoz differenciálművel ellátott mikrométeres fej a következő előnyöket kínálja Önnek: Beépíthető mikrométer extra finom előtolással Nem forgó orsóval, különösen alkalmas precíz beállításokra A kettős orsóval ellátott differenciális mozgásmechanizmus extra finom előtolást tesz lehetővé.

Jellemző:

Digitális/analóg: Analóg
Mérési tartomány: 0-0,05″.
Pontosság: ±0,00025″ / ±0,00006″.
Skála beosztása: 0,000005″.
A mérési eltérés határa J MPE: ±0,00025″ / ±0,00006″.
Skála: skáladob és hüvely szaténozott krómozott
Inch/Metrikus: Inch

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz