Beépíthető mikrométer, differenciálcsavar, 0-2,5 mm

Cikkszám: 110-101
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
Méréstechnika analog
Termék fajtája Beépíthető mikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 110-101
EAN / GTIN 4946368008592
Gyártó száma 110-101
L-szám L40010 81

Leírás

Leírás:

Az extra finom adagoláshoz differenciálművel ellátott mikrométeres fej a következő előnyöket kínálja Önnek: Beépíthető mikrométer extra finom előtolással Nem forgó orsóval, különösen alkalmas pontos beállításokra A kettős orsóval ellátott differenciális mozgásmechanizmus extra finom előtolást tesz lehetővé.

Jellemző:

Digitális/analóg: Analóg
Mérési tartomány: 0 - 2,5
Pontosság: ±5 µm / ±1,5 µm
Skála beosztása: 0,001 mm
A mérési eltérés határértéke J MPE: ±5 µm / ±1,5 µm
Skála: Skáladob és hüvely szaténozott krómozott
Inch/metrikus: metrikus

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz