Huzalhúzók nyitható rugóval, szigetelt, többkomponensű hüvelyekkel, VDE-ellenőrzéssel; szigetelt rögzítőszemmel zuhanásgátló eszköz rögzítéséhez krómozott 160 mm

Cikkszám: 11 06 160 T
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
Termék fajtája Vágó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 11 06 160 T
EAN / GTIN 4003773081418
Gyártó száma 11 06 160 T
L-szám L70010 1768

Leírás

Leírás:

  • tömör, sodrott és finom sodrott vezetőkhöz műanyag vagy gumiszigeteléssel max. Ø 5 mm vagy 10 mm² vezető-keresztmetszethez
  • könnyű beállítás a kívánt huzal- vagy szálátmérőhöz a görbecsavarral és a rögzítőanyával
  • Csipeszek integrált szigetelt rögzítőszemmel az esésvédelmi eszköz rögzítéséhez

Jellemző:

  • Csupaszítási értékek négyzetmilliméterben: 10mm²
  • Csíkozási értékek (átmérő): Ø 5,0 mm
  • AWG: 8
  • Zuhanás elleni védelem: igen
  • VDE-ellenőrzés: igen
  • krómozott
  • szigetelt, többkomponensű hüvelyekkel, VDE-ellenőrzéssel; beépített szigetelt rögzítőszemmel az esésvédelmi eszköz rögzítéséhez
  • Megkötött szerszámok

Szabvány:

IEC 60900

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz