A légrugós kerekekre vonatkozó felár

Cikkszám: 1098
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
    Termék fajtája Kerék

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 1098
    EAN / GTIN 4017976010984
    Gyártó száma 1098

    Leírás

    Kivitel:

    szerelt

    Leírás:

    Rugalmas futás rossz talajviszonyok között, különösen a szabadban. Lehetséges 600 mm kocsiszélességtől. Felár a szabványos kerekekre.

    Jellemző:

    Kerékméret (mm): 220 x 70
    Gumiabroncsok: levegő
    Megjegyzés: Felár a Ø 125 mm-es görgők esetén

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz