Festőnadrág sztreccsel D120

Cikkszám: 109613301098D120
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
    Festék weiß / dunkelgrau
    Konfekcióméret DE 120
    Termék fajtája Munkásnadrág

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 109613301098D120
    EAN / GTIN 7330509659045
    Gyártó száma 109613301098D120

    Leírás

    Kivitel:


    Főanyag
    60% pamut, 40% poliészter, ripstop 250 g/m²

    Zsebek
    Hátzsebek
    Szegélyzsebek
    Térdzseb - felülről rakott, patenttal és tépőzárral. Stretch anyag kívül és belül egyaránt a jobb ergonómiai illeszkedés érdekében
    Lábzseb bújtatóval, tolltartó zseb és belső telefonzseb hálós anyagból, Puttonyzseb a puttonykés, kés helyével, vonalzó zseb és ecset
    Belső zsebek cipzáras zsebbel

    Fontos részletek
    Szegélyhurok az oldalon
    Műanyag cipzáras slicc
    D-gyűrű

    Kivitel
    Gombokkal állítható lábfej

    Funkcionalitás
    Előrehajló térdek
    Stretch panelek az ágyékban, vádli- és térdzseb

    Reflex
    Fényvisszaverő részletek

    Világítás
    CORDURA®-sztreccsel erősített térdzseb, CORDURA®-erősítésű gittkés zseb és szögzseb

    Leírás:

    • Okos, funkcionális festőnadrág szögzsebekkel, amely ellenáll a nagy igénybevételnek
    • Stílusos kialakítású nadrág, rendkívül strapabíró, mégis könnyű és rugalmas
    • Az anyag könnyű ripstop, jó szakítószilárdsággal és kopásállósággal rendelkezik
    • A modell lépésközépen sztreccs panellel rendelkezik, a térdnél és a vádlinál a maximális rugalmasság érdekében
    • A CORDURA® sztreccs anyagból készült, kívül és belül is sztreccs anyagból készült, felülről tölthető térdzsebek ergonomikusabb illeszkedést biztosítanak
    • A nadrág szögzsebekkel és CORDURA® megerősített töltőkés zsebbel, készsebbel, diszkrét fényvisszaverő részletekkel és egy belső hálós telefonzsebbel rendelkezik

    Szabvány:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz