Festőnadrág sztreccsel C62

Cikkszám: 109613301098C62
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
Festék weiß / dunkelgrau
Konfekcióméret DE 62
Termék fajtája Munkásnadrág

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 109613301098C62
EAN / GTIN 7330509658987
Gyártó száma 109613301098C62

Leírás

Kivitel:


Főanyag
60% pamut, 40% poliészter, ripstop 250 g/m²

Zsebek
Hátzsebek
Szegélyzsebek
Térdzseb - felülről rakott, patenttal és tépőzárral. Stretch anyag kívül és belül egyaránt a jobb ergonómiai illeszkedés érdekében
Lábzseb bújtatóval, tolltartó zseb és belső telefonzseb hálós anyagból, Puttonyzseb a puttonykés, kés helyével, vonalzó zseb és ecset
Belső zsebek cipzáras zsebbel

Fontos részletek
Szegélyhurok az oldalon
Műanyag cipzáras slicc
D-gyűrű

Kivitel
Gombokkal állítható lábfej

Funkcionalitás
Előrehajló térdek
Stretch panelek az ágyékban, vádli- és térdzseb

Reflex
Fényvisszaverő részletek

Világítás
CORDURA®-sztreccsel erősített térdzseb, CORDURA®-erősítésű gittkés zseb és szögzseb

Leírás:

  • Okos, funkcionális festőnadrág szögzsebekkel, amely ellenáll a nagy igénybevételnek
  • Stílusos kialakítású nadrág, rendkívül strapabíró, mégis könnyű és rugalmas
  • Az anyag könnyű ripstop, jó szakítószilárdsággal és kopásállósággal rendelkezik
  • A modell lépésközépen sztreccs panellel rendelkezik, a térdnél és a vádlinál a maximális rugalmasság érdekében
  • A CORDURA® sztreccs anyagból készült, kívül és belül is sztreccs anyagból készült, felülről tölthető térdzsebek ergonomikusabb illeszkedést biztosítanak
  • A nadrág szögzsebekkel és CORDURA® megerősített töltőkés zsebbel, készsebbel, diszkrét fényvisszaverő részletekkel és egy belső hálós telefonzsebbel rendelkezik

Szabvány:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz