Kivitel:
Főanyag
60% pamut, 40% poliészter, ripstop 250 g/m²
Zsebek
Hátzsebek
Szegélyzsebek
Térdzseb - felülről rakott, patenttal és tépőzárral. Stretch anyag kívül és belül egyaránt a jobb ergonómiai illeszkedés érdekében
Lábzseb bújtatóval, tolltartó zseb és belső telefonzseb hálós anyagból, Puttonyzseb a puttonykés, kés helyével, vonalzó zseb és ecset
Belső zsebek cipzáras zsebbel
Fontos részletek
Szegélyhurok az oldalon
Műanyag cipzáras slicc
D-gyűrű
Kivitel
Gombokkal állítható lábfej
Funkcionalitás
Előrehajló térdek
Stretch panelek az ágyékban, vádli- és térdzseb
Reflex
Fényvisszaverő részletek
Világítás
CORDURA®-sztreccsel erősített térdzseb, CORDURA®-erősítésű gittkés zseb és szögzseb
Leírás:
- Okos, funkcionális festőnadrág szögzsebekkel, amely ellenáll a nagy igénybevételnek
- Stílusos kialakítású nadrág, rendkívül strapabíró, mégis könnyű és rugalmas
- Az anyag könnyű ripstop, jó szakítószilárdsággal és kopásállósággal rendelkezik
- A modell lépésközépen sztreccs panellel rendelkezik, a térdnél és a vádlinál a maximális rugalmasság érdekében
- A CORDURA® sztreccs anyagból készült, kívül és belül is sztreccs anyagból készült, felülről tölthető térdzsebek ergonomikusabb illeszkedést biztosítanak
- A nadrág szögzsebekkel és CORDURA® megerősített töltőkés zsebbel, készsebbel, diszkrét fényvisszaverő részletekkel és egy belső hálós telefonzsebbel rendelkezik
Szabvány:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032