Festőnadrág sztreccsel D84

Cikkszám: 109513301098D84
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
Festék weiß / dunkelgrau
Konfekcióméret DE 84
Termék fajtája Munkásnadrág

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 109513301098D84
EAN / GTIN 7330509658796
Gyártó száma 109513301098D84

Leírás

Kivitel:


Főanyag
60% pamut, 40% poliészter, ripstop 250 g/m²

Zsebek
Hátzsebek
Térdzsebek - felülről rakott, patenttal és tépőzárral záródó. Stretch anyag kívül és belül egyaránt a jobb ergonómiai illeszkedés érdekében
Lábzseb bújtatóval, tolltartó zseb és belső telefonzseb hálós anyagból, gittkés zseb gittkésnek, késnek, vonalzó zsebnek és ecsetnek helyet adó zsebbel
Belső zsebek cipzáras zsebbel

Fontos részletek
Szegélyhurok az oldalon
Műanyag cipzáras slicc
D-gyűrű

Funkcionalitás
Előrehajló térdek
Stretch panelek az ágyékban, vádli- és térdzsebben

Reflex
Fényvisszaverő részletek

Kivitel
Mozgatható szegély gombokkal

Világítás
CORDURA®-stretch erősítésű térdzseb, CORDURA®-erősítésű gumikés zseb

Leírás:

  • Az okos, funkcionális festőnadrág, amely ellenáll a kemény igénybevételnek
  • Stílusos kialakítású nadrág, rendkívül strapabíró, mégis könnyű és rugalmas
  • Az anyag könnyű ripstop, amely jó szakadásállósággal és kopásállósággal rendelkezik
  • A modell lépésközépen stretch panelekkel rendelkezik, a térdnél és a vádlinál a maximális rugalmasság érdekében
  • A CORDURA® sztreccs anyagból készült, kívül és belül egyaránt rugalmas anyagból készült, felülről tölthető térdzsebek ergonomikusabb illeszkedést biztosítanak
  • A nadrág CORDURA® megerősített töltőkéses zsebbel, készsebbel, diszkrét fényvisszaverő részletekkel és egy belső hálós telefonzsebbel rendelkezik

Szabvány:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz