Festőnadrág sztreccsel C152

Cikkszám: 109513301098C152
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
    Festék weiß / dunkelgrau
    Konfekcióméret DE 152
    Termék fajtája Munkásnadrág

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 109513301098C152
    EAN / GTIN 7330509658598
    Gyártó száma 109513301098C152

    Leírás

    Kivitel:


    Főanyag
    60% pamut, 40% poliészter, ripstop 250 g/m²

    Zsebek
    Hátzsebek
    Térdzsebek - felülről rakott, patenttal és tépőzárral záródó. Stretch anyag kívül és belül egyaránt a jobb ergonómiai illeszkedés érdekében
    Lábzseb bújtatóval, tolltartó zseb és belső telefonzseb hálós anyagból, gittkés zseb gittkésnek, késnek, vonalzó zsebnek és ecsetnek helyet adó zsebbel
    Belső zsebek cipzáras zsebbel

    Fontos részletek
    Szegélyhurok az oldalon
    Műanyag cipzáras slicc
    D-gyűrű

    Funkcionalitás
    Előrehajló térdek
    Stretch panelek az ágyékban, vádli- és térdzsebben

    Reflex
    Fényvisszaverő részletek

    Kivitel
    Mozgatható szegély gombokkal

    Világítás
    CORDURA®-stretch erősítésű térdzseb, CORDURA®-erősítésű gumikés zseb

    Leírás:

    • Az okos, funkcionális festőnadrág, amely ellenáll a kemény igénybevételnek
    • Stílusos kialakítású nadrág, rendkívül strapabíró, mégis könnyű és rugalmas
    • Az anyag könnyű ripstop, amely jó szakadásállósággal és kopásállósággal rendelkezik
    • A modell lépésközépen stretch panelekkel rendelkezik, a térdnél és a vádlinál a maximális rugalmasság érdekében
    • A CORDURA® sztreccs anyagból készült, kívül és belül egyaránt rugalmas anyagból készült, felülről tölthető térdzsebek ergonomikusabb illeszkedést biztosítanak
    • A nadrág CORDURA® megerősített töltőkéses zsebbel, készsebbel, diszkrét fényvisszaverő részletekkel és egy belső hálós telefonzsebbel rendelkezik

    Szabvány:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz