Festő munkanadrág C146

Cikkszám: 109112101098C146
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
Festék weiß / dunkelgrau
Konfekcióméret DE 146
Termék fajtája Munkásnadrág

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 109112101098C146
EAN / GTIN 7330509787724
Gyártó száma 109112101098C146

Leírás

Kivitel:


Főanyag
100% pamut, twill, 320 g/m²

Zsebek
Hátsó zsebek bütyökkel
Lábzseb speciálisan a puttonykés számára kialakított zseb, Lábzseb tolltartóval, telefonzsebbel és igazolványzsebbel
Térdvédő zseb
Bütykös elülső zsebek

Fontos részletek
Szegélyhurok
Hurok, egy D-gyűrűvel
Műanyag cipzáras slicc
Belső lábszárvarrás 3-tűs varrással
Metálgombok

Világítás
CORDURA® megerősített térdek, hátsó zsebek és töltőzseb

Leírás:

  • Festőnadrág a napi munkakomforthoz szükséges megfelelő funkcionalitással
  • A pamutszövet kiváló nedvszívó képességgel rendelkezik, és megakadályozza, hogy a festék a bőrre kerüljön
  • Elősített térdzseb, hátsó zseb és ecsetzseb CORDURA® anyagból

Szabvány:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz