4-way-stretch festőnadrág C148

Cikkszám: 108916451098C148
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
    Festék weiß / dunkelgrau
    Konfekcióméret DE 148
    Termék fajtája Munkásnadrág

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 108916451098C148
    EAN / GTIN 7330509743607
    Gyártó száma 108916451098C148

    Leírás

    Kivitel:


    Főanyag
    92% poliamid, 8% elasztán, kettős szövésű, 4 irányú sztreccs 230 g/m²

    Zsebek
    Háti zsebek bújtatóval
    Lábzseb bújtatóval és patenttal, tépőzárral és belső telefonzsebbel hálós anyagból, lábzseb cipzárral, Kifejezetten a gittkés és ecset számára kialakított lábzseb
    Térdvédő zsebek
    Belső zsebek cipzáras zsebbel

    Fontos részletek
    Eltávolítható személyazonosító zseb
    Késtartó gombbal
    Műanyag cipzáras slicc
    Belső lábszárvarrás 3 tűs varrással
    Metálgombok
    D gyűrű a derékban
    Két övhurok az oldalán gombos kalapácshurokkal, egy övhurok D gyűrűvel az elején. Széles övhurok hátul

    Reflex
    Fényvisszaverő részletek a lábszárzsebeken, fényvisszaverő részletek a vádlin

    Világítás
    CORDURA®-stretch erősítésű térdzseb

    Funkcióképesség
    4-utas sztreccs

    Kivitel
    Lábszár alja hátul megerősítéssel

    Leírás:

    • Ez a rugalmas és kényelmes, kúpos szárú festőnadrág könnyű mozgást biztosít és rendkívül puha
    • Ezt a nadrágot úgy tervezték, hogy a kényelem és az illeszkedés veszélyeztetése nélkül bírja a kemény munkákat
    • Az anyag sima 4 irányú- stretch anyag, amely minden irányban erős és nyújtható
    • A nadrág fejlett részletekkel és speciálisan kialakított zsebekkel rendelkezik az ecsetek, a gitt és a festőkések számára
    • A térdvédő zseb kívülről CORDURA® stretch anyaggal, belülről pedig sztreccs anyaggal van megerősítve a nagyobb mozgásszabadság érdekében
    • Puha, sztreccs hálós szövet a térd hátsó részén a jó szellőzés érdekében
    • A hátsó részen megerősített lábszárszegély hatékony védelmet nyújt a kopás ellen

    Szabvány:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz