Forgóvágó szerszámok 100 x 1,5 x 20 mm 1,5 - 5

Cikkszám: 108728
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Tépőzáras csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 108728
EAN / GTIN 9003171087284
Gyártó száma 108728

Leírás

Leírás:

A Tirolit PRÉMIUM gyémánt vágótárcsa számos előnyt kínál a keményfémből készült forgó szerszámok megmunkálásakor. Az innovatív kötési rendszernek köszönhetően a megfelelő gabonaminőséggel kombinálva tökéletes vágási teljesítményt és maximális szerszámélettartamot érhet el. Ezeknek a szerszámoknak a rendkívül hűvös vágása a legpontosabb eredményeket és az optimális kopásállóságot eredményezi, ami új szintre emeli a gyártási folyamatokat.

Jellemző:

  • Halmazállapot: 1A1R
  • Gabonaméret: 126.
  • Vs/max: 50 m/s
  • Anyagalkalmasság: Keményfém
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: 1,5 - 5
  • Méret (Mé x Mé x Ma): 100 x 1,5 x 20 mm
  • Átmérő: 100 mm
  • Vastagság: 1,5 mm
  • Furat: 20 mm
  • Szerszám: Telepített vágógépek

Előny:

  • Perfect forgácsolási teljesítmény az innovatív kötési rendszernek és a megfelelő gabonaminőségnek köszönhetően

Felhasználás:

  • Nagy teljesítményű gyémánt penge keményfémhez
  • Álló gépeken végzett nedves vágáshoz

Ajánlás:

  • Max. Maximális üzemi sebesség 50 m/s kézi vagy automatikus adagolással

Különlegességek:
  • Hűvös vágás
  • Optimális kopásállóság
  • A legmagasabb szerszámélettartam

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz