Nyomóorsó a lehúzóhoz SW 17, M14 x 2,0, 210 mm

Cikkszám: 1084755
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Orsó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1084755
EAN / GTIN 4036976120073
Gyártó száma 1084755
L-szám L60160 5725

Leírás

Leírás:

Menetes nyomóelem(golyó)
Keményített orsófelület, kopásálló
Szabványos menet a gyors erőkifejtéshez
Javasolt acél az EN 10083 szabvány szerint
Figyelem: Az orsó menetét olajozni kell.

Jellemző:

  • Teljes hossz [mm]: 99 mm
  • Használható menethossz [mm]: 210 mm
  • Szélesség az 1. lapon [mm]: 17
  • Orsó menetes méret: M 14x2,0

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz