Nyomóorsó a lehúzóhoz SW 14, M10 x 1,5, 160 mm

Cikkszám: 1084739
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Orsó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 1084739
    EAN / GTIN 4036976120066
    Gyártó száma 1084739

    Leírás

    Leírás:

    Sajtolt nyomóelem (golyó)
    Keményített orsófelület, kopásálló
    Szabványos menet a gyors erőkifejtéshez
    Javasolt acél az EN 10083 szabvány szerint
    Figyelem: Az orsó menetét olajozni kell.

    Jellemző:

    • A nyomóelem típusa: Golyós nyomóelem
    • Teljes hossz [mm]: 195 mm
    • Használható menethossz [mm]: 160 mm
    • Szélesség az 1. lapon [mm]: 14
    • Orsó menetes méret: M 10x1,5

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz