Nyomóorsó SW 22, G 1/2″, 110 mm-es lehúzóhoz

Cikkszám: 1084577
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Orsó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 1084577
    EAN / GTIN 4036976110845
    Gyártó száma 1084577

    Leírás

    Leírás:

    Menetes nyomóelem (csúcs)
    A tengelyfej hatszögletű meghajtással és impulzusütő felülettel
    Nitrokarburált tengelyfelület, kopás- és korrózióálló
    Rollázott finom menet, azonos erővel - nagyobb nyomás
    Erősített acél az EN 10083 szabvány szerint
    A tengely sima és tiszta marad - nem szükséges zsírozás vagy olajozás.

    Jellemző:

    • Teljes hossz [mm]: 145 mm
    • Használható menethossz [mm]: 110 mm
    • Szélesség az 1. lapon [mm]: 22
    • Orsó menetes méret: G 1/2″
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • Rendelkezésre álló rögzítőkonzol: nincs
    • Megfordítható karok kaphatók: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz