Nyomóorsó a lehúzóhoz SW 19, M18 x 1,5, 170 mm

Cikkszám: 1084550
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Orsó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1084550
EAN / GTIN 4036976110371
Gyártó száma 1084550
L-szám L60160 5302

Leírás

Leírás:

Menetes nyomóelem (csúcs)
A tengelyfej hatszögletű meghajtással és impulzusütő felülettel
Nitrokarburált tengelyfelület, kopás- és korrózióálló
Rollázott finom menet, azonos erővel - nagyobb nyomás
Erősített acél az EN 10083 szabvány szerint
A tengely sima és tiszta marad - nem szükséges zsírozás vagy olajozás.

Jellemző:

  • Teljes hossz [mm]: 310 mm
  • Használható menethossz [mm]: 170 mm
  • Szélesség az 1. lapon [mm]: 19
  • Orsó menetes méret: M 18x1,5
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Rendelkezésre álló rögzítőkonzol: nincs
  • Megfordítható karok kaphatók: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz