4-way-stretch festőnadrág D92

Cikkszám: 107916451098D92
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
Festék weiß / dunkelgrau
Konfekcióméret DE 92
Termék fajtája Munkásnadrág

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 107916451098D92
EAN / GTIN 7330509743577
Gyártó száma 107916451098D92

Leírás

Kivitel:


Főanyag
94% poliészter, 6% elasztán, 4 irányú sztreccs, 320g/m²

Zsebek
Háti zsebek bújtatóval
Lábzseb bújtatóval és patenttal, tépőzárral és belső telefonzsebbel hálós anyagból, Lábzseb cipzárral
Térdvédő zsebek
Szögzseb - extra széles, szerszámtartóval és további szerszámtartókkal ellátott, valamint további zsebekkel ellátott, cipzárral ellátott zsebek
Belső zseb rejtett cipzáras zsebbel

Fontos részletek
Eltávolítható személyazonosító zseb
Késtartó gombbal
Műanyag cipzáras slicc
Belső lábszárvarrás 3 tűs varrással
Metal gombok
D gyűrű a derékban
Két övhurok az oldalán, gombos kalapácshurokkal, egy övhurok D-gyűrűvel az elején. Széles övhurok hátul

Reflex
Fényvisszaverő részletek a lábszárzsebeken, fényvisszaverő részletek a vádlin

Világítás
CORDURA®-stretch erősítésű térdzseb, megerősített szögzseb, puttonyzseb, hátsó zsebek és hátul a lábszár alján

Funkcionalitás
4 irányú sztreccs

Kivitel
Lábszár alja megerősítéssel a hátoldalon

Leírás:

  • Ez a rugalmas és kényelmes, kúpos szárú festőnadrág könnyű mozgást biztosít és rendkívül puha
  • Ez a nadrág úgy lett kialakítva, hogy a kényelem és az illeszkedés veszélyeztetése nélkül bírja a kemény munkákat
  • Az anyag egy sima, 4 irányba nyúló anyag, amely erős és minden irányban nyújtható
  • A nadrág fejlett részletekkel és speciálisan kialakított zsebekkel rendelkezik az ecsetek, gitt és festőkések számára, valamint pisztolytáskák zsebei
  • A térdvédő zsebe kívülről CORDURA® sztreccs anyaggal, belülről pedig sztreccs anyaggal van megerősítve a nagyobb mozgásszabadság érdekében
  • Puha, sztreccs hálós anyag a térd hátsó részén a jó szellőzés érdekében
  • A hátsó megerősített lábszár szegélye hatékony védelmet nyújt a kopás ellen

Szabvány:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz