4-way-stretch festőnadrág C58

Cikkszám: 107916451098C58
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
    Festék weiß / dunkelgrau
    Konfekcióméret DE 58
    Termék fajtája Munkásnadrág

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 107916451098C58
    EAN / GTIN 7330509743454
    Gyártó száma 107916451098C58

    Leírás

    Kivitel:


    Főanyag
    94% poliészter, 6% elasztán, 4 irányú sztreccs, 320g/m²

    Zsebek
    Háti zsebek bújtatóval
    Lábzseb bújtatóval és patenttal, tépőzárral és belső telefonzsebbel hálós anyagból, Lábzseb cipzárral
    Térdvédő zsebek
    Szögzseb - extra széles, szerszámtartóval és további szerszámtartókkal ellátott, valamint további zsebekkel ellátott, cipzárral ellátott zsebek
    Belső zseb rejtett cipzáras zsebbel

    Fontos részletek
    Eltávolítható személyazonosító zseb
    Késtartó gombbal
    Műanyag cipzáras slicc
    Belső lábszárvarrás 3 tűs varrással
    Metal gombok
    D gyűrű a derékban
    Két övhurok az oldalán, gombos kalapácshurokkal, egy övhurok D-gyűrűvel az elején. Széles övhurok hátul

    Reflex
    Fényvisszaverő részletek a lábszárzsebeken, fényvisszaverő részletek a vádlin

    Világítás
    CORDURA®-stretch erősítésű térdzseb, megerősített szögzseb, puttonyzseb, hátsó zsebek és hátul a lábszár alján

    Funkcionalitás
    4 irányú sztreccs

    Kivitel
    Lábszár alja megerősítéssel a hátoldalon

    Leírás:

    • Ez a rugalmas és kényelmes, kúpos szárú festőnadrág könnyű mozgást biztosít és rendkívül puha
    • Ez a nadrág úgy lett kialakítva, hogy a kényelem és az illeszkedés veszélyeztetése nélkül bírja a kemény munkákat
    • Az anyag egy sima, 4 irányba nyúló anyag, amely erős és minden irányban nyújtható
    • A nadrág fejlett részletekkel és speciálisan kialakított zsebekkel rendelkezik az ecsetek, gitt és festőkések számára, valamint pisztolytáskák zsebei
    • A térdvédő zsebe kívülről CORDURA® sztreccs anyaggal, belülről pedig sztreccs anyaggal van megerősítve a nagyobb mozgásszabadság érdekében
    • Puha, sztreccs hálós anyag a térd hátsó részén a jó szellőzés érdekében
    • A hátsó megerősített lábszár szegélye hatékony védelmet nyújt a kopás ellen

    Szabvány:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz