Impact bit (32H), L=60 külső hatszög 32 mm

Cikkszám: 107-32 32mm
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 107-32 32mm
EAN / GTIN 4991644311866
Gyártó száma 107-32 32mm

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 60 mm
Dimenzió D2: 22 mm
Hajtás: 32 mm
Külső hatszög
Leszorítóerő: 32 mm
Külső hatszög
Felület: cinkkel foszfátozott
Anyag: Speciális bit acél

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz