Impact bit (22H), L=50 külső hatszög 17 mm

Cikkszám: 107-22 17mm
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 107-22 17mm
EAN / GTIN 4991644324101
Gyártó száma 107-22 17mm

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 50 mm
Dimenzió D2: 22 mm
Hajtás: 22 mm
Külső hatszög
Leszorítóerő: 17 mm
Külső hatszög
Felület: cinkkel foszfátozott
Anyag: Speciális bit acél

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz