Külső mikrométer mérőórával, 50-75 mm, a mérőórát nem tartalmazza a szállítmány

Cikkszám: 107-203
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
Termék fajtája Kengyeles mikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 107-203
EAN / GTIN 4946368440606
Gyártó száma 107-203
L-szám L40010 8724

Leírás

Leírás:

Ez a mikrométer lehetővé teszi a sorozatgyártású alkatrészek gyors mérését, és a következő előnyöket kínálja Önnek: A sorozatgyártású alkatrészek közvetlen GO / NG értékeléséhez analóg vagy Digitális, mérőórával A mozgatható ülék gyors mérést tesz lehetővé 3 mm ülék löket.

Jellemző:

Mérési tartomány: 50 - 75
Beosztás: 0,01 mm
Skála: Skáladob és hüvely szaténozott krómozott, Ø 18 mm
Mérőerő: 5-10
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: doboz, beállító etalon (25 mm-től), beállítókulcs.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz