Hordó kocsi

Cikkszám: 1066
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Hordókocsi

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1066
EAN / GTIN 4017976010663
Gyártó száma 1066
L-szám L90080 152

Leírás

Kivitel:

szerelt

Leírás:

Hegesztett acélcső, porszórtan, kék RAL 5007, tartós felületvédelem. Kerekek gumiabroncsokkal, keréks csapágyazású kerékagyak. Alkalmas minden 200 literes, peremmel ellátott hordóhoz.

Jellemző:

Teljes teherbírás (kg): 300
Teljes szélesség (mm): 680
Teljes magasság (mm): 1600
Gumiabroncsok: levegő
Kerékméret (mm): 260 x 85