Hordó kocsi

Cikkszám: 1065
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Hordókocsi

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1065
EAN / GTIN 4017976010656
Gyártó száma 1065
L-szám L90080 119

Leírás

Kivitel:

szerelt

Leírás:

Hegesztett acélcső, porszórtan, kék RAL 5007, tartós felületvédelem. Kerekek tömör gumiabroncsokkal, keréks csapágyazású kerékagyak. Alkalmas minden 200 literes, peremmel ellátott hordóhoz.

Jellemző:

Teljes teherbírás (kg): 300
Teljes szélesség (mm): 680
Teljes magasság (mm): 1600
Gumiabroncsok: tömör gumi
Kerékméret (mm): 250 x 60

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz