1/2″Összekötő csatlakozó az olajleeresztő csavarokhoz 19H

Cikkszám: 106 19H
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
Termék fajtája Toldószár

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 106 19H
EAN / GTIN 4991644092277
Gyártó száma 106 19H
L-szám L60050 10853

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 24 mm
Dimenzió D2: 17 mm
Hajtás: 17 mm
Külső hatszög
19H
Külső hatszög
Felület: cinkkel foszfátozott
Anyag: Speciális bit acél

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban