Szükítő

Cikkszám: 1058-2
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
Termék fajtája Bittartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1058-2
EAN / GTIN 4000896002078
Gyártó száma 1058-2
L-szám L60140 21

Leírás

Leírás:

  • Szükítő belső négyzetes meghajtó 20 =3/ 4 / → külső négyzetes meghajtó12,5 =1/2
  • Golyós zár
  • Cserélhető négyzet 1058-02A.
  • Rögzítőcsavarral a csap rögzítéséhez
  • Felület: ÓNBEVONATÚ
  • DIN 3123, ISO 3316
  • Németországban készült
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 20 mm (3/4 hüvelyk)
  • Kimenet: Négyzet alakú tömör 12,5 mm (1/2 hüvelyk)
  • Méretek / hosszúság: 52,3 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,25 kg.
  • Kézi működtetéshez

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz