FelKarosszéria szintezőző adapter

Cikkszám: 1058-02
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1058-02
EAN / GTIN 4000896111763
Gyártó száma 1058-02
L-szám L60140 3247

Leírás

Leírás:

  • Szögletes benyomás a HAZET 1058-2 adapterhez
  • Németországban készült
  • Nettó tömeg (kg): 0,03 kg.

A

nem megfelelő vagy hibás pótalkatrészek vagy azok nem megfelelő felszerelése a készülék károsodását, meghibásodását vagy teljes meghibásodását okozhatja.
Ha nem jóváhagyott pótalkatrészeket használnak vagy helytelenül szerelnek be, a gyártóval vagy ügynökeivel, kereskedőkkel és képviselőkkel szemben fennálló minden garanciális, Service, kártérítési és felelősségi igény elvész.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz