Márványozó csiszolóstift műműgyanta kötésű 20x25-6x40 mm A36Q4 B84 PREMIUM öntöttvas

Cikkszám: 105367
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 25 darab
  • Rendelési lépések: 25 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Csapos köszörűkő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 105367
EAN / GTIN 9003171053678
Gyártó száma 105367

Leírás

Leírás:

Összetételüknek köszönhetően a egyenes csiszoló PRÉMIUM gyanta tollai rezgéscsillapító hatással rendelkeznek, ezért alacsony ütésérzékenységgel rendelkeznek, ami nagyobb kényelmet és biztonságot eredményez a mindennapi munkában. Különleges minőségüknek köszönhetően ezek a csapok ideálisak sorjázáshoz, élletöréshez és éltöréshez rozsdamentes acélon, és a legjobb minőségű eredményeket biztosítják.

Jellemző:

  • Halmazállapot: 52ZY csapos köszörűkő
  • Vs/max: 50 m/s
  • Anyagalkalmasság: Öntvény
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: A 36 Q4 B84
  • Méret (D x D - S x L): 20 x 25 - 6 x 40 mm
  • Átmérő: 20 mm
  • Vastagság: 25 mm
  • Gabonaméret: 36.
  • Szerszám: Egyenes csiszolók

Előny:

  • Összetételüknek köszönhetően a szintetikus gyanta ceruzák rezgéscsillapító hatással rendelkeznek, ezért alacsony ütésérzékenységgel rendelkeznek
  • Különösen alkalmas nehezen elérhető területeken
  • Nagyon gazdaságos

Felhasználás:

  • Öntöttvason, például sorjázással, élletöréssel és éltöréssel végzett munkákhoz

Ajánlás:

  • 20 - 46 szemcseméret durva csiszoláshoz
  • Megjegyzés: Különböző keménységi szintek a specifikációnak megfelelően:
    • P: A nagy agresszivitás érdekében
    • K: Általánosan alkalmazható
    • S: Hosszú élettartam
  • Vegye figyelembe a max. 50 m/s munkasebességet

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz