Leírás:
Az állítható mérő ülékkel ellátott külső mikrométer a következő előnyöket kínálja Önnek: Stabil és robusztus, mégis könnyű szerkezet, nagy mérési tartományokhoz Az orsó mozgása 50 mm-nek felel meg Az állítható ülék kiterjeszti a mérési tartományt A mellékelt beállítási szabványok a teljes mérési tartományt lefedik.
Jellemző:
Digitális/analóg: Analóg
Mérési tartomány: 64 - 68″
Pontosság: ±[0,00008+0,00004*(L/4)]″, L = max. mérési tartomány (hüvelyk).
Beosztás: 0,001″
Megjegyzések: Állítható munkadarab-tartóval 100 mm
Skála: Skáladob és hüvely szatinált krómozott, ø21 mm
Inch/Metrikus: Inch
Szállítási terjedelem: doboz, állítási etalonok, üllők, állítható ütköző (40″ mm-nél nagyobb mérési tartományú változatokhoz).