Külső mikrométer, állítható ülék, 1500-1600 mm

Cikkszám: 105-413
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kengyeles mikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 105-413
EAN / GTIN 4946368007618
Gyártó száma 105-413
L-szám L40010 1780

Leírás

Leírás:

Az állítható mérő ülékkel ellátott külső mikrométer a következő előnyöket kínálja Önnek: Stabil és robusztus, mégis könnyű szerkezet, nagy mérési tartományokhoz Az orsó mozgása 50 mm-nek felel meg Az állítható ülék kiterjeszti a mérési tartományt A mellékelt beállítási szabványok a teljes mérési tartományt lefedik.

Jellemző:

Digitális/analóg: Analóg
Mérési tartomány: 1500 - 1600
Pontosság: ±(6+L/75) µm, L = max. mérési tartomány (mm)
Beosztás: 0,01 mm
Megjegyzések: Állítható munkadarab-tartóval 100 mm
Skála: Skáladob és hüvely szatinált krómozott, ø21 mm
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: Tartalmazza a dobozt, a beállító etalonokat, az üllőket, az állítható ütközőt (1000 mm-nél nagyobb mérési tartományú változatokhoz).

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz