Külső mikrométer, állítható ülék, 900-1000 mm

Cikkszám: 105-107
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Kengyeles mikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 105-107
EAN / GTIN 4946368007557
Gyártó száma 105-107
L-szám L40010 8148

Leírás

Leírás:

Az állítható mérő ülékkel ellátott külső mikrométer a következő előnyöket kínálja Önnek: Stabil és robusztus, mégis könnyű szerkezet, nagy mérési tartományokhoz Az orsó mozgása 50 mm-nek felel meg Az állítható ülék kiterjeszti a mérési tartományt A mellékelt beállítási szabványok a teljes mérési tartományt lefedik.

Jellemző:

Digitális/analóg: Analóg
Mérési tartomány: 900 - 1000
Beosztás: 0,01 mm
Skála: skáladob és hüvely szatén krómozott, Ø 21 mm
Mérőerő: 5-10
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: Tartalmazza a dobozt, a beállító etalonokat, az üllőket, az állítható ütközőt (1000 mm-nél nagyobb mérési tartományú változatokhoz).

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz