Leírás:
Az állítható mérő ülékkel ellátott külső mikrométer a következő előnyöket kínálja Önnek: Stabil és robusztus, mégis könnyű szerkezet, nagy mérési tartományokhoz Az orsó mozgása 50 mm-nek felel meg Az állítható ülék kiterjeszti a mérési tartományt A mellékelt beállítási szabványok a teljes mérési tartományt lefedik.
Jellemző:
Digitális/analóg: Analóg
Mérési tartomány: 800 - 900
Beosztás: 0,01 mm
Skála: skáladob és hüvely szatén krómozott, Ø 21 mm
Mérőerő: 5-10
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: Tartalmazza a dobozt, a beállító etalonokat, az üllőket, az állítható ütközőt (1000 mm-nél nagyobb mérési tartományú változatokhoz).