Külső mikrométer, állítható ülék, 700-800 mm

Cikkszám: 105-105
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
Termék fajtája Kengyeles mikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 105-105
EAN / GTIN 4946368007533
Gyártó száma 105-105
L-szám L40010 7304

Leírás

Leírás:

Az állítható mérő ülékkel ellátott külső mikrométer a következő előnyöket kínálja Önnek: Stabil és robusztus, mégis könnyű szerkezet, nagy mérési tartományokhoz Az orsó mozgása 50 mm-nek felel meg Az állítható ülék kiterjeszti a mérési tartományt A mellékelt beállítási szabványok a teljes mérési tartományt lefedik.

Jellemző:

Digitális/analóg: Analóg
Mérési tartomány: 700 - 800
Beosztás: 0,01 mm
Skála: skáladob és hüvely szatén krómozott, Ø 21 mm
Mérőerő: 5-10
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: Tartalmazza a dobozt, a beállító etalonokat, az üllőket, az állítható ütközőt (1000 mm-nél nagyobb mérési tartományú változatokhoz).

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz