T-markolat 17 mm

Cikkszám: 104M 17mm
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
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 104M 17mm
EAN / GTIN 4991644210121
Gyártó száma 104M 17mm
L-szám L60050 9722

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 250 mm
D1: 24 mm
Hosszúság: 22 mm
T-markolat
Leszorítóerő: 17 mm
külső hatszög
Felület: krómozott
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz