T-markolat 11 mm

Cikkszám: 104M 11mm
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
    Termék fajtája Dugókulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 104M 11mm
    EAN / GTIN 4991644210060
    Gyártó száma 104M 11mm
    L-szám L60050 9959

    Leírás

    Leírás:

    Hosszúság: 250 mm
    D1: 16 mm
    Hosszúság: 14 mm
    T-markolat
    Leszorítóerő: 11 mm
    külső hatszög
    Felület: krómozott
    Anyag: Króm Molibdén

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz