Márványozó csiszolóstift 32x40-6x40 mm A36Q4 B0 PREMIUM rozsdamentes acél

Cikkszám: 104962
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 25 darab
  • Rendelési lépések: 25 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Csapos köszörűkő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 104962
EAN / GTIN 9003171049626
Gyártó száma 104962

Leírás

Leírás:

Összetételüknek köszönhetően a egyenes csiszoló PRÉMIUM gyanta tollai rezgéscsillapító hatással rendelkeznek, ezért alacsony ütésérzékenységgel rendelkeznek, ami nagyobb kényelmet és biztonságot eredményez a mindennapi munkában. Különleges minőségüknek köszönhetően ezek a csapok ideálisak sorjázáshoz, élletöréshez és éltöréshez rozsdamentes acélon, és a legjobb minőségű eredményeket biztosítják.

Jellemző:

  • Halmazállapot: 52ZY csapos köszörűkő
  • Vs/max: 50 m/s
  • Anyagalkalmasság: Nemesacél
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: A 36 Q4 B0
  • Méret (D x D - S x L): 32 x 40 - 6 x 40 mm
  • Átmérő: 32 mm
  • Vastagság: 40 mm
  • Gabonaméret: 36.
  • Szerszám: Egyenes csiszolók

Előny:

  • Összetételüknek köszönhetően a szintetikus gyanta ceruzák rezgéscsillapító hatással rendelkeznek, ezért alacsony ütésérzékenységgel rendelkeznek
  • A kémiailag tiszta kötés miatt különösen alkalmas rozsdamentes acélból készült anyagokhoz
  • Különösen alkalmas nehezen elérhető területeken

Felhasználás:

  • Különböző rozsdamentes acél tulajdonságokon, például sorjázáson, élletörésen és éltörésen való munkavégzéshez

Ajánlás:

  • 36 szemcseméret durva csiszoláshoz
  • Vegye figyelembe a max. 50 m/s munkasebességet

Különlegességek:
  • Alacsony ütésérzékenység a nagyobb kényelem érdekében
  • Tökéletes kompozíció rozsdamentes acélhoz
  • Ideális a nehezen elérhető területekhez

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz