Mérőóra, Hátlap szemmel, ISO változat IP63, 5 mm, 0,01 mm, 5 mm, 0,01 mm

Cikkszám: 1044A-60
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
Cikkszám 1044A-60
EAN / GTIN 4946368841298
Gyártó száma 1044A-60
L-szám L40010 13968

Leírás

Leírás:

Kompakt kivitel, 5 mm-es mérési tartomány kis átmérővel - Metrikus. Ez egy kompakt mérőműszer ø 40 mm-es külső gyűrűvel, amely a következő előnyöket nyújtja Önnek: Ideális olyan alkalmazásokban való használatra, ahol a hely korlátozott.

Jellemző:

Digitális/analóg: Analóg:
Mérési tartomány: 5 mm
Beosztás: 0,01
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: Műszaki vizsgálati tanúsítvánnyal együtt.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz