Mérőóra, Hátlap szemmel, ISO változat 3,5 mm, 0,01 mm

Cikkszám: 1041A
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
    Cikkszám 1041A
    EAN / GTIN 4946368841236
    Gyártó száma 1041A

    Leírás

    Leírás:

    Kompakt kivitel, 1 és 3,5 mm-es mérési tartomány kis átmérővel - metrikus. Ez egy ø 40 mm-es külső gyűrűvel rendelkező kompakt mérőműszer, amely a következő előnyöket nyújtja Önnek: Ideális olyan alkalmazásokban való használatra, ahol a hely korlátozott.

    Jellemző:

    Digitális/analóg: Analóg:
    Mérési tartomány: 3,5 mm
    Beosztás: 0,01
    Inch/metrikus: metrikus
    Szállítási terjedelem: Műszaki vizsgálati tanúsítvánnyal együtt.

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz