Stella LH - Polclétra 8 Létrafokkal

Cikkszám: 1041512
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Polclétra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1041512
EAN / GTIN 4003866015122
Gyártó száma 1041512
L-szám L90010 1236

Leírás

Leírás:

A rugalmas létra biztonságos hozzáférést biztosít a polcokhoz, és a kívánt magasságra állítható.
A polcfelfüggesztő létrák két függesztőkampóval rendelkeznek a vezetősínhez, valamint további kampókkal a polcon való függőleges elhelyezéshez.

Jellemző:

Munkamagasság 3,35 m
Terhelés max. 150 kg
Anyag alumínium
Karimás karimás futó/lépcsőcsatlakozás
Függőleges futó-/lépcsőtávolság 270 mm
Lépések száma 8
Lépcsőmélység 30 mm
Maximális függőleges felfüggesztési magasság 2,41 m
Minimális függőleges felfüggesztési magasság 1,87 m
Külső szélesség 490 mm

Figyelem:

Megfelel az EN 131 szakmai szabványnak.

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz