3.1/2″ Ütvecsavarozó dugókulcs (mm) 165 mm

Cikkszám: 10400M 165mm
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Csatlakozó négyszög: 1/2
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
Csatlakozó négyszög 1/2 coll
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 10400M 165mm
EAN / GTIN 4991644493135
Gyártó száma 10400M 165mm

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 224 mm
D2: 200 mm
D1: 235 mm
Hosszúság: 117 mm
Hajtás: 3.1/2″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 165 mm
külső hatszög
Felület: mangán-foszfát
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz