3.1/2″ Ütvecsavarozó dugókulcs (mm) 120 mm

Cikkszám: 10400M 120mm
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
  • Csatlakozó négyszög: 1/2
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
Csatlakozó négyszög 1/2 coll
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 10400M 120mm
EAN / GTIN 4991644493043
Gyártó száma 10400M 120mm

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 185 mm
D2: 175 mm
D1: 180 mm
Hosszúság: 91 mm
Hajtás: 3.1/2″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 120 mm
külső hatszög
Felület: mangán-foszfát
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz