Külső mikrométer cserélhető mérő ülékkel, 0-100 mm

Cikkszám: 104-139A
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
Termék fajtája Kengyeles mikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 104-139A
EAN / GTIN 4946368215112
Gyártó száma 104-139A
L-szám L40010 878

Leírás

Leírás:

A külső mikrométer nagy mérési tartományt kínál, és a következő előnyökkel rendelkezik: Könnyen cserélhető ülékk széles mérési tartományt tesznek lehetővé Egy racsni az állandó mérőerőhöz.

Jellemző:

Digitális/analóg: Analóg
Mérési tartomány: 0 - 100
Pontosság: ±(4+L/75) µm, L = max. mérési tartomány (mm)
Beosztás: 0,01 mm
Skála: Skáladob és hüvely szatinált krómozott, ø18 mm (≤300 mm), ø21 mm (>300 mm)
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: Doboz, állítási etalon, üllők, állítókulcs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz