MARTOR BIG SPECIAL BLADE 104 , 10 átlátszó csomagolásban

Cikkszám: 104.60
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
    Termék fajtája Penge

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 104.60
    EAN / GTIN 4002632919633
    Gyártó száma 104.60

    Leírás

    Leírás:

    A NAGY SPECIÁLIS PENGE NEM. A 104 by MARTOR egy kiváló minőségű acél penge. Nagyon éles és használható éle van. A penge 93 mm hosszú, 33 mm széles és 0,80 mm vastag.

    A NAGY SPECIÁLIS PENGE NEM. a 104 10 darabos átlátszó csomagolásban van, a 104,60 rendelési szám alatt. elérhető.
      Vágás:
      Különleges köszörülés
    • Penge oldalai:
      a 1-szeres

      penge jellemzői:
      1 utas használható penge
    • Alapanyag:
      Acél

    Jellemző:

    • Speciális penge alakú
    • lyukasztás pengék száma: 2 lyukú penge
    • Alapanyag: Acél
    • Penge rozsdamentes: Nem
    • Kés csiszolása: Különleges köszörülés
    • Penge oldalai: 1-szeres
    • Biztonsági penge (lekerekített hegyek): Nem
    • Vágóélek száma: 1.
    • Vágóélek: 1-szeres használat

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz