Gyűrűs racsnis kulcs, kurblis E6XE8

Cikkszám: 103KT E6XE8
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 103KT E6XE8
EAN / GTIN 4991644200818
Gyártó száma 103KT E6XE8
L-szám L60050 10039

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 104 mm
D2: 16,4 mm
D1: 15,3 mm
E6XE8
Belső Torx
Felület: krómozott
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz