Gyűrűs racsnis kulcs, kurblis E4XE6

Cikkszám: 103KT E4XE6
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
    Termék fajtája Csavarkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 103KT E4XE6
    EAN / GTIN 4991644200849
    Gyártó száma 103KT E4XE6
    L-szám L60050 4931

    Leírás

    Leírás:

    Hosszúság: 104 mm
    D2: 16,4 mm
    D1: 15,3 mm
    E4XE6
    Belső Torx
    Felület: krómozott
    Anyag: Króm Molibdén

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz