Gyűrűs racsnis kulcs, kurblis 6x7 mm

Cikkszám: 103KM 6x7mm
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 103KM 6x7mm
EAN / GTIN 4991644200566
Gyártó száma 103KM 6x7mm
L-szám L60050 8432

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 108 mm
D2: 16,4 mm
D1: 15,3 mm
Leszorítóerő: 6x7 mm
külső hatszög
Felület: krómozott
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz